Motion
MT9298705
ShearDrill™ Screw Machine Length Drill Bit - 13/64 in, Carbide Material, 1 in Flute, 140 ° Point Angle, 2-7/16 in Overall Length
Artículo MI #06924503
No. Fabricante MT9298705
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ShearDrill™ Screw Machine Length Drill Bit - 13/64 in, Carbide Material, 1 in Flute, 140 ° Point Angle, 2-7/16 in Overall Length
Artículo MI #06924503
No. Fabricante MT9298705
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    13/64 pulg.
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    5600

Descripción general

Descripción del fabricante
98705 5600 ALPARGATA DE 13/64" 3XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"