Motion
MT9398752
Broca de longitud de la máquina de tornillo ShearDrill- de Ø - F, Material de carburo, canal de 34 mm, ángulo de punta de 140 °, longitud total de 79 mm
Artículo MI #06924551
No. Fabricante MT9398752
Precio180.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de la máquina de tornillo ShearDrill- de Ø - F, Material de carburo, canal de 34 mm, ángulo de punta de 140 °, longitud total de 79 mm
Artículo MI #06924551
No. Fabricante MT9398752

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio180.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    F
  • Longitud del canal
    34 mm
  • Longitud total
    79 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    5601

Descripción general

Descripción del fabricante
98752 5601 ALPARGATA "F" 3XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"