Motion
MT9398753
Broca de longitud de máquina de tornillo ShearDrill- de Ø - H, Material de carburo, canal de 34 mm, ángulo de punta de 140 °, longitud total de 79 mm
Artículo MI #06924552
No. Fabricante MT9398753
Precio221.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo ShearDrill- de Ø - H, Material de carburo, canal de 34 mm, ángulo de punta de 140 °, longitud total de 79 mm
Artículo MI #06924552
No. Fabricante MT9398753
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
Precio221.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    H
  • Longitud del canal
    34 mm
  • Longitud total
    79 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    5601

Descripción general

Descripción del fabricante
98753 5601 ALPARGATA "H" 3XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"