Motion
MT9398767
Broca de longitud de máquina de tornillo ShearDrill- 9 mm, Material de carburo, canal de 47 mm, ángulo de punta de 140 °, longitud total de 89 mm
Artículo MI #06924566
No. Fabricante MT9398767
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo ShearDrill- 9 mm, Material de carburo, canal de 47 mm, ángulo de punta de 140 °, longitud total de 89 mm
Artículo MI #06924566
No. Fabricante MT9398767
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9 mm
  • Longitud del canal
    47 mm
  • Longitud total
    89 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    5601

Descripción general

Descripción del fabricante
98767 5601 ALPARGATA 9.00MM 3XD DRL SC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good