Motion
MT9398783
Broca de longitud de máquina de tornillo ShearDrill- 1/2 pulg., Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 107 mm
Artículo MI #06924582
No. Fabricante MT9398783
Precio477.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo ShearDrill- 1/2 pulg., Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 107 mm
Artículo MI #06924582
No. Fabricante MT9398783
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
Precio477.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    60 mm
  • Longitud total
    107 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    5601

Descripción general

Descripción del fabricante
98783 5601 ALPARGATA DE 1/2" 3XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo