Motion
MT9498806
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , A, Material de carburo, Canal de 44 mm, Ángulo de punta de 140 °, OAL de 82 mm
Artículo MI #06924605
No. Fabricante MT9498806
Precio196.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , A, Material de carburo, Canal de 44 mm, Ángulo de punta de 140 °, OAL de 82 mm
Artículo MI #06924605
No. Fabricante MT9498806
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
Precio196.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    A
  • Canal Longitud  
    44 mm
  • En general Longitud  
    82 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98806 5602 ALPARGATA "A" 5XD DRL SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good