Motion
MT9498809
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 1/4-E pulg., Material de carburo, Canal de 53 mm, Ángulo de punta de 140 °, OAL de 91 mm
Artículo MI #06924608
No. Fabricante MT9498809
Price$225.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 1/4-E pulg., Material de carburo, Canal de 53 mm, Ángulo de punta de 140 °, OAL de 91 mm
Artículo MI #06924608
No. Fabricante MT9498809
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
Price$225.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/4-E in
  • Flute Length  
    53 mm
  • Overall Length  
    91 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Point Angle  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98809 5602 ALPARGATA 1/4-E 5XD DRL SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo