Motion
MT9498825
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 8.5 mm, Material de carburo, 61 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 103 mm OAL
Artículo MI #06924624
No. Fabricante MT9498825
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 8.5 mm, Material de carburo, 61 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 103 mm OAL
Artículo MI #06924624
No. Fabricante MT9498825
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    8.5 mm
  • Canal Longitud  
    61 mm
  • En general Longitud  
    103 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98825 5602 ALPARGATA 8.50MM 5XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"