Motion
MT9498835
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 11 mm, Material de carburo, 71 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 118 mm OAL
Artículo MI #06924634
No. Fabricante MT9498835
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 11 mm, Material de carburo, 71 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 118 mm OAL
Artículo MI #06924634
No. Fabricante MT9498835
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11 mm
  • Canal Longitud  
    71 mm
  • En general Longitud  
    118 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98835 5602 ALPARGATA 11.00MM 5XD DRL SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo