Motion
MT9498839
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 12 mm, Material de carburo, 71 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 118 mm OAL
Artículo MI #06924638
No. Fabricante MT9498839
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 12 mm, Material de carburo, 71 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 118 mm OAL
Artículo MI #06924638
No. Fabricante MT9498839
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    12 mm
  • Flute Length  
    71 mm
  • Overall Length  
    118 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Point Angle  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98839 5602 ALPARGATA 12.00MM 5XD DRL SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo