Motion
MT9498841
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 1/2 pulg., Material de carburo, Canal de 77 mm, Ángulo de punta de 140 °, OAL de 124 mm
Artículo MI #06924640
No. Fabricante MT9498841
Precio490.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 1/2 pulg., Material de carburo, Canal de 77 mm, Ángulo de punta de 140 °, OAL de 124 mm
Artículo MI #06924640
No. Fabricante MT9498841
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
Precio490.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Canal Longitud  
    77 mm
  • En general Longitud  
    124 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98841 5602 ALPARGATA DE 1/2" 5XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"