Motion
MT9498842
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 13 mm, Material de carburo, 77 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 124 mm OAL
Artículo MI #06924641
No. Fabricante MT9498842
Precio494.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 13 mm, Material de carburo, 77 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 124 mm OAL
Artículo MI #06924641
No. Fabricante MT9498842
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
Precio494.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    13 mm
  • Canal Longitud  
    77 mm
  • En general Longitud  
    124 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98842 5602 ALPARGATA 13.00MM 5XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"