Motion
MT9498847
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 15 mm, Material de carburo, 83 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 133 mm OAL
Artículo MI #06924646
No. Fabricante MT9498847
Precio494.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa ShearDrill tober - Serie 5602 , 15 mm, Material de carburo, 83 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 133 mm OAL
Artículo MI #06924646
No. Fabricante MT9498847

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio494.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    15 mm
  • Canal Longitud  
    83 mm
  • En general Longitud  
    133 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Con refrigeración interna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
98847 5602 ALPARGATA 15.00MM 5XD DRL SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"