Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro de la fresa0,2177 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.2177 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie5661
- Canal recto o en espiralRecto