Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Thread Length1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie111
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD7
Descripción general
Descripción del fabricante
84770 111 M14 X 2.00 ENCHUFE D7 4FL BRT