Motion
H52LW
Seguidor de leva RBC, tipo poste de alta resistencia, cabeza hexagonal, sellado
Artículo MI #06925994
No. Fabricante H52LW
Precio99.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo poste de alta resistencia, cabeza hexagonal, sellado
Artículo MI #06925994
No. Fabricante H52LW
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
Precio99.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400006068
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    HexLube®
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    637400006068

Descripción general

Descripción del fabricante
H52LW SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"