Motion
CFM30
Seguidor de leva métrico de cojinetes de eritrocitos
Artículo MI #06926012
No. Fabricante CFM30
Precio196.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva métrico de cojinetes de eritrocitos
Artículo MI #06926012
No. Fabricante CFM30
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
Precio196.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    0.5510 pulg.
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 X 1.5
  • Peso
    86 g

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400618483
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1798 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2091 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    RBC®
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400618483

Descripción general

Descripción del fabricante
CFM30 SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle