Motion
UJ3P1GFM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06926033
No. Fabricante UJ3P1GFM
Precio1,324.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06926033
No. Fabricante UJ3P1GFM
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
Precio1,324.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Longitud total de la dimensión C
    15.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • RPM base
    3490 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382113810
  • Corriente máxima permitida
    2.9 A
  • Modelo
    FK35
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382113810

Descripción general

Descripción del fabricante
3 3490 UJ3P1GFM 575 60 145JM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo