Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete36.48 pies-libras
- Peso32 lb
Details
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382113780
- Corriente máxima permitida2.5 A, 4.9 a 5 A
- ModeloP063AKY1387015B
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382113780
Descripción general
Descripción del fabricante
1 1/2 3450 T32P1ACR 208-230/460 60 56C