Motion
CRBY31/4

RBC Bearings
CRBY31/4

Seguidor de leva RBC, tipo horquilla (sin poste) - Rodillo RBC Diseño de rodillo cilíndrico, anillo exterior coronado
Artículo MI #06926092
No. Fabricante CRBY31/4
Precio440.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
CRBY31/4

Seguidor de leva RBC, tipo horquilla (sin poste) - Rodillo RBC Diseño de rodillo cilíndrico, anillo exterior coronado
Artículo MI #06926092
No. Fabricante CRBY31/4
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
Precio440.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.43 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400038151
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    637400038151

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBY31/4 SEGUIDOR DE LEVA Y HORQUILLA RLR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle