Motion
CRBY23/4

RBC Bearings
CRBY23/4

Seguidor de leva RBC, tipo horquilla (sin poste) - Rodillo RBC Diseño de rodillo cilíndrico, anillo exterior coronado
Artículo MI #06926107
No. Fabricante CRBY23/4
Precio231.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
CRBY23/4

Seguidor de leva RBC, tipo horquilla (sin poste) - Rodillo RBC Diseño de rodillo cilíndrico, anillo exterior coronado
Artículo MI #06926107
No. Fabricante CRBY23/4
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
Precio231.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400029845
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CRBY
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400029845

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBY23/4 RODILLO DE YOKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like