Motion
1B5V74-B HOJA

Dodge
1B5V74-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 1, 7.6800 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie B, material de hierro fundido
Artículo MI #06926111
No. Fabricante 1B5V74-B SHEAVE
Precio153.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1B5V74-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 1, 7.6800 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie B, material de hierro fundido
Artículo MI #06926111
No. Fabricante 1B5V74-B SHEAVE
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
Precio153.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.4375 pulg.
  • Diámetro de referencia
    7.6800 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.6800 pulg.
  • Peso
    7.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    B
  • Número de Upc del fabricante
    781568606735
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    781568606735

Descripción general

Descripción del fabricante
1B5V74-B 469019 CONO DIVIDIDO