Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.6250 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño2.5567 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Tamaño del casquilloB
- Brida exterior Diámetro3.6875 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 UNC
- Peso1.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos
- Número de Upc del fabricante781568610732
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Capacidad de par192 pulg.
- UPC_NO781568610732
Descripción general
- Con llave tanto en el eje como en el buje. La llave externa proporciona un accionamiento positivo sin par en los tornillos de cabeza
- El barril de doble división mejora la verdadera concentricidad: sujeta el eje con un ajuste de abrazadera positivo
- Fabricado con precisión según los estándares del sector
- El cono de todos los casquillos BK2 es de 3/4 pulg. por pie de diámetro
- El buje BK2 es el estilo de buje preferido en la industria de HVAC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeOPTIFY es una plataforma de supervisión de estado fácil de usar que proporciona indicaciones generales de estado de los activos de forma remota, lo que te permite saber cuándo se necesita mantenimiento antes de que sea demasiado tarde.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.