Motion
RBY6
Rodillo de horquilla cilíndrico - Acero cromado, 6.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de diámetro, 3.2500 in de ancho del rodillo, 3.3750 in de ancho general, sellado
Artículo MI #06926175
No. Fabricante RBY6
Precio2,778.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrico - Acero cromado, 6.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de diámetro, 3.2500 in de ancho del rodillo, 3.3750 in de ancho general, sellado
Artículo MI #06926175
No. Fabricante RBY6
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
Precio2,778.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    6 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    20.6 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400022310

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RBY 6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle