Motion
RBY 5
Rodillo de horquilla plano - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06926176
No. Fabricante RBY 5
Precio1,747.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06926176
No. Fabricante RBY 5
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
Precio1,747.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    12.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400022303
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    110000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    RBY
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400022303

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE YOKE RBY 5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle