Motion
RBY3-1/2
Rodillo de horquilla plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06926204
No. Fabricante RBY3-1/2
Precio521.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06926204
No. Fabricante RBY3-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio521.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Calidad del material
    52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Rodillo de ERIT
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400022280

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RBY 3-1/2

También puede gustarle