Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de carrera del tampón100 mm
- Peso total641 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
- Peso641 g
Detalles
- Rotación del búferRotación con material de casquillo: latón
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles de alta resistencia (junta esférica) con amortiguador
Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA ESFÉRICA DE ZP2-TF63HBNJB100 H/D CON BALÓN
- Junta esférica, almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Carrera del tampón: 25, 50, 75, 100
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad