Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4.75 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante637400038069
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial14400 lbf
- Capacidad de carga estática radial17800 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO637400038069
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación