Motion
CRBC3
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06926618
No. Fabricante CRBC3
Precio399.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06926618
No. Fabricante CRBC3
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
Precio399.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/4 -12
  • Peso
    4.04 lb

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400038045
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400038045

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBC3 SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle