Descripción general
- Capacidades de pruebas bidireccionales en línea
- Disponible en tres rangos de flujo diferentes
- Gran pantalla LCD de 3-1/2 dígitos para caudal y temperatura
- Manómetro de tubo helicoidal
- Un interruptor de palanca para controlar la alimentación y seleccionar el flujo y la temperatura
- Válvula de carga con control de presión con la yema del dedo
- Sensor de temperatura de resistencia al platino
- Protección contra sobretensión de presión con alivio de presión interno
- El sensor de flujo de la turbina proporciona una respuesta rápida
- Puertos SAE
- Presiones de hasta 6000 psi (414 bar)
- Temperaturas de hasta 150 °C ( 300 °F)
- Precisión del flujo ±1% de la escala completa
- Repetibilidad ±0.2 %