Motion
CRBC 1-5/8
Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie CRBC, 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06927088
No. Fabricante CRBC 1-5/8
Precio109.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie CRBC, 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06927088
No. Fabricante CRBC 1-5/8
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
Precio109.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Número de Upc del fabricante
    637400037987
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CRBC
  • Tipo de pasador
    Simple
  • UPC_NO
    637400037987

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBC15/8 SEGUIDOR DE CAMINA CROWN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle