Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Poste Longitud6.0000 pulg.
- Longitud de la rosca3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Peso32.9 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante637400021122
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial51000 lbf
- Capacidad de carga estática radial60000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO637400021122
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación