Motion
RBC31/4
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 3.2500 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06927137
No. Fabricante RBC31/4
Precio395.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 3.2500 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06927137
No. Fabricante RBC31/4
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
Precio395.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    4.75 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400022150

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM 3-1/4 ERIT