Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro16 pulg.
- Rueda Grosor0.156 pulg.
Detalles
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialMezcla de alúmina y circonio
- RPM Máx.3820 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO61463619480
Descripción general
- Grano cerámico Norton Quantum patentado de primera calidad para el mejor rendimiento en aleaciones aeroespaciales y titanio con una tasa de corte de hasta 5X sobre óxido de aluminio
- Adhesión B97 de alto rendimiento para un rendimiento máximo en las aplicaciones más exigentes
- Adhesión y refuerzo diseñados para parámetros de máquinas y materiales del mercado de fundición
- Uniones más suaves donde se necesita una rápida eliminación de material, o la aplicación solo permite amoladoras de baja presión o con bajo voltaje
- Fabricado en EE. UU.