Motion
RBC3
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06927189
No. Fabricante RBC3
Price$423.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06927189
No. Fabricante RBC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$423.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    3 in
  • Roller Width  
    1.7500 in
  • Stud Diameter  
    1.2500 in
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    4.04 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400020965

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM 3 ERIT