Motion
ERIT 2-3/4
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06927225
No. Fabricante RBC 2-3/4
Precio261.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06927225
No. Fabricante RBC 2-3/4
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
Precio261.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.83 lb

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400022143
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10900 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400022143

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM 2-3/4 ERIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo