Motion
66253345781

NORTON ABRASIVES
66253345781

Rueda de corte - Rueda de 16 pulg. de diámetro, Rueda de 0.156 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 24 granos, Grado extra grueso, 3820 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #06927270
No. Fabricante 66253345781
Precio106.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253345781

Rueda de corte - Rueda de 16 pulg. de diámetro, Rueda de 0.156 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 24 granos, Grado extra grueso, 3820 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #06927270
No. Fabricante 66253345781
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
Precio106.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.156 pulg.

Detalles

  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3820 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253345781

Descripción general

Descripción del fabricante
66253345781 V57A30-TB75N RUEDA DE CORTE
  • El abrasivo de óxido de aluminio fuerte, resistente y versátil proporciona un rendimiento constante
  • La tecnología de unión Foundry X de vanguardia proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de corte de fundición
  • Mayor durabilidad y resistencia al calor que dan como resultado una mayor vida útil del abrasivo, mostrando hasta un 80 por ciento mejores relaciones G: material eliminado/desgaste de la rueda
  • Buena elección para aplicaciones de uso general, y donde el precio inicial bajo es una consideración principal
  • Tasas de corte excepcionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo