Motion
SY5A30-5U1-N7

SMC CORP OF AMERICA
SY5A30-5U1-N7

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #06927708
No. Fabricante SY5A30-5U1-N7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5A30-5U1-N7

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #06927708
No. Fabricante SY5A30-5U1-N7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de solenoides
    Doble
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY5A30-5U1-N7 , SOLENOIDE DE 5 PUERTOS
  • Caudal de hasta 1.0 Cv
  • Es posible accionar cilindros de hasta ø63 a 300 mm/s
  • Bajo consumo de energía (0.35 w estándar)
  • Seguridad mejorada con anulación manual de bloqueo de portaobjetos
  • Tiempo de respuesta rápido - 10 ms

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"