Motion
H4C18S00428

DODGE
H4C18S00428

Reductor de velocidad en línea - 4.28:1 Reducción, 4.28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06927758
No. Fabricante H4C18S00428
Precio2,398.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C18S00428

Reductor de velocidad en línea - 4.28:1 Reducción, 4.28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06927758
No. Fabricante H4C18S00428
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
Precio2,398.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    1598 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    4.28:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 2.3600 pulg.
  • Peso
    78.8 lb

Detalles

  • Relación real
    4.28:1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476295424
  • Potencia de entrada máxima
    10.37 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    10.370 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3985.607 N, 896 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    4.28:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2593 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476295424

Descripción general

Descripción del fabricante
H4C18S00428 REDUCTOR HELICOIDAL 4:1 EN LÍNEA