Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.56 pulg.
- Longitud total1.8800 pulg.
- Ancho general1.8800 pulg.
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1130 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486147992