Motion
BS2-2207-2RS/VT143

SKF
BS2-2207-2RS/VT143

Rodamiento de rodillos esféricos - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 28 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #06927923
No. Fabricante BS2-2207-2RS/VT143
Precio341.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2207-2RS/VT143

Rodamiento de rodillos esféricos - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 28 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #06927923
No. Fabricante BS2-2207-2RS/VT143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio341.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    19963 lbf
  • Autorización interna
    CN
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    BS2
  • Capacidad de carga estática
    18659 lbf
  • UPC_NO
    7316576193170

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2207-2RS/VT143 BRG