Motion
EMPUÑADURA 608 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER 608 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06927959
No. Fabricante SHUSTER 608 2RS JEM
Precio9.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 608 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06927959
No. Fabricante SHUSTER 608 2RS JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    608 2RS COJINETE DE BOLA JEM 6082RSJEM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 608 2RS JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 8 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    EMPUÑADURA 608 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    600 JEM
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
608 2RS COJINETE DE BOLA JEM 6082RSJEM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle