Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCM2
Descripción general
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Longitud total acortada con tipo de corte a jefe