Motion
RBC2
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06928865
No. Fabricante RBC2
Precio173.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06928865
No. Fabricante RBC2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio173.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400020941

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM 2 ERIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle