Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande
Detalles
- Tipo de filtroFiltro de aire
- Número de Upc del fabricante797402013461
- Aprobación del NIOSHNIOSH 42 CFR 84
- UPC_NO797402013461
Descripción general
- Mejore la productividad y mantenga el cumplimiento con la media máscara de la serie North® RU8500 de Honeywell.
- La RU8500 es una de las únicas medias máscaras reutilizables del mercado con diafragma de habla.
- Esta función ofrece una mayor claridad del habla, lo que elimina la necesidad de que los trabajadores abandonen el espacio de trabajo o se desvíen de la máscara para comunicarse.
- Fabricado con silicona suave y flexible, el RU8500 proporciona a los trabajadores un ajuste cómodo durante horas de uso, mientras que la brida de doble sellado proporciona un excelente sellado de la máscara.
- El RU8500 también tiene la opción única de una tapa de válvula de exhalación desviadora, que dirige la respiración exhalada hacia abajo y es ideal para pintar/revestir/sellar.
- Disponible en azul real, verde claro y lila.