Motion
RBC17/8
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 1.8750 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro de la clavija, 1.7500 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06928913
No. Fabricante RBC17/8
Precio117.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 1.8750 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro de la clavija, 1.7500 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06928913
No. Fabricante RBC17/8
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
Su precio$117.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400022129

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM 1-7/8 ERIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like