Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa9.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa6.6200 pulg.
- Ancho de la carcasa7.3800 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Par de entrada2448 pulg-lbs
- Tamaño del reductor del fabricanteE30
- RPM máximas de salida117 rpm a 1750 rpm de entrada
- Par de salida máximo2542 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación15:1
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima5.07 CV
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SeriePuntuación SE
- Kit de base estándarBK9998018
- Kit de brazo de parTQ9952445
- UPC_NO801245478704
- Kit de base en J verticalJK9998032
Descripción general
- ¡DISPONIBLE EN 24 HORAS!
- Sistema de recubrimiento de epoxi negro WinGuard tope
- Adaptador de entrada de caña
- Eje(s) de salida sólido (diámetro estándar)
- Ejes de salida huecos (calibre estándar máximo)
- Kits de casquillos
- Kits de base
- Kits de soporte
- Multiplicador de relación de engranaje helicoidal o de gusano