Motion
NKI22/20-XL

INA (Schaeffler)
NKI22/20-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 34 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06929216
No. Fabricante NKI22/20-XL
Precio60.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NKI22/20-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 34 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06929216
No. Fabricante NKI22/20-XL
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
Su precio$60.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.145 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI22/20-XL tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 34 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.145 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de transmisión compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI22/20-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    17200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    32000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI22/20-XL AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo