Motion
1-5/8 SEGUIDOR DE LEVA DE LARGA DURACIÓN

RBC Bearings
1-5/8 CAM FOLLOWER LONG LIFE

Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06929312
No. Fabricante 1-5/8 CAM FOLLOWER LONG LIFE
Precio90.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
1-5/8 CAM FOLLOWER LONG LIFE

Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06929312
No. Fabricante 1-5/8 CAM FOLLOWER LONG LIFE
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
Precio90.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400022105
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400022105

Descripción general

Descripción del fabricante
RBC15/8 1-5/8 RODILLO Y SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle