Motion
CH160LW
Seguidor de leva RBC, tipo pasador de alta resistencia, ranura para destornillador, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #06929388
No. Fabricante CH160LW
Precio3,721.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo pasador de alta resistencia, ranura para destornillador, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #06929388
No. Fabricante CH160LW
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
Precio3,721.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5625 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 1/2-12
  • Peso
    18.65 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400020804
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    HexLube®
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    637400020804

Descripción general

Descripción del fabricante
CH 160 LW SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle